Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 426401 Industriekanister, 20 Liter Fassungsvermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 426401 Industriekanister, 20 Liter Fassungsvermögen
Hünersdorff 426401 Industriekanister, 20 Liter Fassungsvermögen
Hünersdorff 426401 Industriekanister, 20 Liter Fassungsvermögen
Hünersdorff 426401 Industriekanister, 20 Liter Fassungsvermögen
Artikel-Nr.:
     894-HL1006
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426401
EAN/GTIN:
     4007228426403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Hünersdorff Industriekanister aus bruchsicherem HD-PE mit Verschluss und UN-Zulassung
Hünersdorff Industriekanister

  • Material: HD-PE
  • mit UN-Zulassung
  • für den Transport von Gefahrgütern
  • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Säuren und Laugen
  • lebensmittelgeeignet
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,4
Fassungsvermögen [ml]:
20.000
Fassungsvermögen [l]:
20
Höhe [cm]:
39,9
Tiefe [cm]:
23,1
Produktart:
Industriekanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
transluzent
Eigenschaft:
chemikalienbeständig | lebensmittelgeeignet
Gewindetyp:
DIN 60/61
Material:
HD-PE
Zulassung:
UN-Zulassung
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 14,19*
1
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 14,22*
5 Tage
11
1
€ 12,95*
ab € 12,65*
€ 16,04*
7 Tage
370
3
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 16,82*
1
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560500
ab € 2,50*
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,42*
Zubehör
Hünersdorff
550505
ab € 4,73*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.