Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Ablasshahn PROFI DIN 60/61-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     C9319-550505
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     550505
EAN/GTIN:
     4007228550498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Ablasshähne PROFI mit roter DIN 60/61-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben/rot in Einzelverpackung

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit roter DIN-Verschraubung und rotem Drehgriff
  • schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
  • um 360° drehbar in jede gewünschte Position
  • druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
  • Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
  • DIN 60/61 passend für Industrie-Kanister (Art.-Nr. 426401 und 426501)
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
100
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
1
netto Kg:
0.08
brutto Kg:
0.08
Stück / Palette bzw Kiste:
2400
Stück / Lage:
600
Lagen:
4
Kartons pro Lage:
4
Summe Kartons:
16
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.33
Brutto Gewicht Pal Kg:
212
Bruttogewicht VE Kg:
0.08
Btl in Karton:
150
Breite Karton:
395
Höhe Karton:
545
Länge Karton:
530
Tiefe (mm):
100
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, Kunststoffhahn, ablassventil, Eckventile, Kunststoffarmatur, Laborarmaturen, Armaturen, Kanister, Industriekanister, Verpackungskanister, Laborbedarf, Connector, Connectoren, Verschraubung, DIN 61, Ablasshahn, Ablasshähne, Hahn, Hähne, Auslaufhähne, Profi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
Ähnlich
Hünersdorff
550605
ab € 4,73*
Ähnlich
Hünersdorff
550400
ab € 4,05*
Ähnlich
Hünersdorff
550700
ab € 3,44*
Ähnlich
Hünersdorff
550500
ab € 3,42*
Ähnlich
Hünersdorff
550800
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.