Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000911551 Herst.-Nr.: 4933479768 EAN/GTIN: 4058546375621 |
| | |
|
| | |
| freihändige TRUEVIEW-Beleuchtungslösung sowie Flutlicht- und Spotlight-Modus · Sicherheitslicht mit konstanter Blinkfunktion für eine Sichtbarkeit bis 400 m · Klammer an der Kopfleuchte mit elastischem Band sowie zwei universelle Klammern, kompatibel mit allen Schutzhelmen · liefert Licht für den ganzen Tag mit 5 verschiedenen Modi · IP 53 · ideal für Einsätze bei Untergrundarbeiten · integrierter REDLITHIUM USB-AKKU kann mithilfe einer Powerbank oder anderer Stromquelle geladen werden · Ladestandsanzeige Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 4 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe 400lm, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Akkuhandleuchten, Akkuleuchten, Lampe, Lampen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 73,64* | € 91,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,82* | € 92,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,28* | € 93,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,19* | € 96,17* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,30* | € 100,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|