Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L4HL-VIS-301 AKKU-ARBEITSLEUCHTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L4HL-VIS-301 AKKU-ARBEITSLEUCHTE XXX
L4HL-VIS-301 AKKU-ARBEITSLEUCHTE XXX
L4HL-VIS-301 AKKU-ARBEITSLEUCHTE XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479768
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479768
EAN/GTIN:
     4058546375621
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
IP 53-Zertifizierung - schützt vor Wasser und Staub
Ideal für Einsätze bei Untergrundarbeiten
Freihändige TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen sowie einem Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung
Das Sicherheitslicht hat eine konstante Blinkfunktion und macht den Anwender auf 400 m sichtbar
Die Klammer an der Kopfleuchte hat ein elastisches Band sowie zwei universelle Klammern, welche kompatibel mit allen Schutzhelmen sind
Liefert Licht für den ganzen Tag mit 5 verschiedenen Modi
Integrierter REDLITHIUM™ USB-AKKU kann mithilfe einer Powerbank oder anderen Stromquelle geladen werden
Ladestandsanzeige erlaubt die Überwachung der verbleibenden Kapazität
USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
AAI036001:
0.20 kg
AAI049002:
REDLITHIUM™ USB
AAJ476001:
1
AAK660004:
Blister
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546375621
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
L4 HL-VIS-301
BAC955006:
4 V
BAG147002:
TRUEVIEW™
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x L4 B3
Akkusystem:
REDLITHIUM™ USB
Bezeichnung: Modellvariante:
L4 HL-VIS-301
By technology:
TRUEVIEW™
GTIN:
4058546375621
Geliefert in 1:
Blister
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
0.20 (L4 B3)
Ladegerät im Lieferumfang:
USB-Kabel
Spannung [V]:
4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.