Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M12x 12 A 2 15 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000229941
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883309219120012
EAN/GTIN:
     4043952674314
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 12 x 12 VE=K (15 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode 88330.921· Normart REYHER-Artikel 88330· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
120
15
€ 5,99*
ab € 1,0349*
€ 1,4552*
8 Tage
84
15
€ 5,59*
ab € 1,0642*
€ 1,4742*
12 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 0,9613*
€ 1,4759*
7 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,99*
ab € 1,0832*
€ 1,4932*
Lager 2478
120
60
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 270 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 103,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.