Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M 12 x 12 R 88330 Form A A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz M 12 x 12 R 88330 Form A A 2
Gewindeeinsatz M 12 x 12 R 88330 Form A A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419713
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309219120012
EAN/GTIN:
     4043952674314
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz R 88330 FormA M12x 12 A 2 15 Stück AMECOIL Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 12 x 12 VE=K (15 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode: 88330.921· Normart: REYHER-Artikel 88330· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883309219120012
Werksnummer:
8000229941
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 12
Norm:
R 88330 Form A
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
15
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0554*
€ 1,4654*
Lager 1955
120
15
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0366*
€ 1,4772*
6 Tage
120
15
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,0843*
€ 1,4843*
1 Tag
120
15
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,19*
€ 1,62*
18 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2041*
€ 1,6541*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 1,4772*
€ 1,75787
pro Box
ab 30 Boxen
€ 1,4219*
€ 1,69206
pro Box
ab 75 Boxen
€ 1,3166*
€ 1,56675
pro Box
ab 150 Boxen
€ 1,2866*
€ 1,53105
pro Box
ab 300 Boxen
€ 1,2366*
€ 1,47155
pro Box
ab 45000 Boxen
€ 1,0366*
€ 1,23355
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0366* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 22,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.