Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M12x 12 A 2 15 Stück AMECOIL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333730
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309219120012
EAN/GTIN:
     4043952674314
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 12 x 12 VE=K (15 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-SR · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88330 · Gruppencode: 88330.921 · Normart: REYHER-Artikel 88330 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
für Gewinde:
12 mm
Länge:
12 mm
Marke:
AMECOIL
Lieferumfang:
15 Stück
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, gewindebuchse m12, din 8140, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
15
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0554*
€ 1,4654*
7 Tage
120
15
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0366*
€ 1,4772*
7 Tage
120
15
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,0843*
€ 1,4843*
2 Tage
120
15
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,19*
€ 1,62*
Lager 4757
108
15
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,3962*
€ 1,8962*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 1,8962*
€ 2,25648
pro Box
ab 30 Boxen
€ 1,8662*
€ 2,22078
pro Box
ab 75 Boxen
€ 1,7662*
€ 2,10178
pro Box
ab 150 Boxen
€ 1,6962*
€ 2,01848
pro Box
ab 300 Boxen
€ 1,6262*
€ 1,93518
pro Box
ab 45000 Boxen
€ 1,3962*
€ 1,66148
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,3962* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 28,443* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.