Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M12x 12 A 2 15 Stück AMECOIL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229941
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309219120012
EAN/GTIN:
     4043952674314
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 12 x 12 VE=K (15 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-SR · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88330 · Gruppencode: 88330.921 · Normart: REYHER-Artikel 88330 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
für Gewinde:
12 mm
Länge:
12 mm
Marke:
AMECOIL
Lieferumfang:
15 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, gewindebuchse m12, din 8140, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
84
15
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0654*
€ 1,4554*
7 Tage
120
15
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0366*
€ 1,4672*
6 Tage
120
15
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,0743*
€ 1,4743*
1 Tag
120
15
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,19*
€ 1,61*
18 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2141*
€ 1,6441*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 1,4554*
€ 1,73193
pro Box
ab 30 Boxen
€ 1,4354*
€ 1,70813
pro Box
ab 75 Boxen
€ 1,3754*
€ 1,63673
pro Box
ab 150 Boxen
€ 1,3054*
€ 1,55343
pro Box
ab 300 Boxen
€ 1,2654*
€ 1,50583
pro Box
ab 45000 Boxen
€ 1,0654*
€ 1,26783
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0654* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 21,831* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.