Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000029256 Herst.-Nr.: 00887810-41 EAN/GTIN: 4030839254851 |
| | |
|
| | |
| nach EN ISO 17249 · S3 SRC CI Klasse 2 · Stahlkappe · Obermaterial: Waterproof-Rindleder · Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear · grobstollige PU/PU Sohle HERCULES · PU-Spitzenschutz · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · geschlossene, gepolsterte Lasche · antistatische Softvlies-BrandsohleWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 17249· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear· Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Forstschuhe, Schnittschutz, Waldarbeiterschuhe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 125,32* | € 148,03* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,71* | € 151,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,23* | € 159,59* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,79* | € 160,35* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,81* | € 164,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|