|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-176001009721 Herst.-Nr.: A7488B3 EAN/GTIN: 4015413043212 |
| | |
|
|  |  |
 | DN 15 · Funktionen: Wasser und Seife sowie nur Wasser · verstellbarer Strahlformer 5° · Laminar-Strahl 2 l/min · mit BLE 4 Modul für bidirektional Kommunikation · mit integrierter Elektronik und Netzteil 230 V · individuelle Einstellung des Waschzyklus (Laufzeit von Wasser + Seife) · Stagnationsspülung (1 bis 4 Tage) · individuelles Logo oder Begrüßung kann eingespielt werden · Reinigungsmodus (30 bis 60 Sec.) per Hand aktivierbar · zur thermischen Desinfektion geeignet · Einstellung aller Funktionen und Parameter mit Bluetooth per App (iOS + Android) · geeignet für Kaltwasser oder vorgemischtes Warmwasser · Seifenspender für Schaumseife (Viskosität 1-20 CpS) integriert · Getriebe-Pumpe (getestet auf 500.000 Zyklen) mit Seifenbehälter (1,25 Liter) · Luftbeimischung und Rückflussverhinderer · Pumpe und Seifenbehälter mit Wandhalterung · Nachfüllen der Seife ohne Werkzeug möglich · Schlauchlänge für Luft und Seife 1000 mm · ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur · Ausladung 126 mm · Auslaufhöhe 93 mm · flexibler Anschlussschlauch G 3/8 · EasyFix-Befestigung von unten · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 · CE-Zeichen · Breite 52 mm · Ausladung 154 mm · Höhe 151 mm · 1 Gebinde Schaumseife im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anschlussspannung: 230V · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Art der Spannungsversorgung: Netzbetrieb · Art der Steuerung: Infrarot · Aufbauhöhe gesamt: 151mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 93mm · Ausführung Ablauf: fest unten · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Auslauftyp: gegossen · Automatischer Spülzyklus: Ja · Einbauhöhe: 0mm · Frequenz Spülzyklus: 1h · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Waschmulde: Ja · Geeignet für Waschtische: Ja · Grundfarbe: schwarz · Kupplungen verschließbar: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Trafo: Ja · Mundstück Wasserhahn: offen · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Selbstverschließend: Ja · Spülzeit einstellbar: Ja · Tastweite: 40mm · Vorsprung Ablauf: 126mm · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 2l/min Weitere Informationen:  |  | Oberfläche: | black onyx | Serie: | Intellimix | Marke: | IDEAL STANDARD | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Montageart: | Platte/Armaturenloch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Infrarotsensor, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschlussarmaturen ideal standard, infrarotsensor, 011060077901, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 572,71* | € 691,00* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 814,31* | € 941,97* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 820,85* | € 944,97* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.081,32* | € 1.289,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|