|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665097 Herst.-Nr.: A7488B3 EAN/GTIN: 4015413043212 |
| |
|
|  |  |
 | IS Sensor-Waschtischarmatur Intellimix, mit Seife, Schwarz Sensor·Waschtischarmatur Serie: Intellimix Hersteller: Ideal Standard Platte/Armaturenloch Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Art der Spa Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | A7488B3 | Werksnummer: | 6001009721 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS IR-Sensor-WT-Armatur Intellimix |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Infrarotsensor, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschlussarmaturen ideal standard, infrarotsensor |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 572,71* | € 691,00* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 814,31* | € 941,97* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 820,85* | € 944,97* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.081,32* | € 1.289,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|