| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001009721 Herst.-Nr.: A7488B3 EAN/GTIN: 4015413043212 |
| |
|
| | |
| DN 15 · Funktionen: Wasser und Seife sowie nur Wasser · verstellbarer Strahlformer 5° · Laminar-Strahl 2 l/min · mit BLE 4 Modul für bidirektional Kommunikation · mit integrierter Elektronik und Netzteil 230 V · individuelle Einstellung des Waschzyklus (Laufzeit von Wasser + Seife) · Stagnationsspülung (1 bis 4 Tage) · individuelles Logo oder Begrüßung kann eingespielt werden · Reinigungsmodus (30 bis 60 Sec.) per Hand aktivierbar · zur thermischen Desinfektion geeignet · Einstellung aller Funktionen und Parameter mit Bluetooth per App (iOS + Android) · geeignet für Kaltwasser oder vorgemischtes Warmwasser · Seifenspender für Schaumseife (Viskosität 1-20 CpS) integriert · Getriebe-Pumpe (getestet auf 500.000 Zyklen) mit Seifenbehälter (1,25 Liter) · Luftbeimischung und Rückflussverhinderer · Pumpe und Seifenbehälter mit Wandhalterung · Nachfüllen der Seife ohne Werkzeug möglich · Schlauchlänge für Luft und Seife 1000 mm · ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur · Ausladung 126 mm · Auslaufhöhe 93 mm · flexibler Anschlussschlauch G 3/8 · EasyFix-Befestigung von unten · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 · CE-Zeichen · Breite 52 mm · Ausladung 154 mm · Höhe 151 mm · 1 Gebinde Schaumseife im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anschlussspannung: 230V· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Art der Spannungsversorgung: Netzbetrieb· Art der Steuerung: Infrarot· Aufbauhöhe gesamt: 151mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 93mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: ohne· Auslauftyp: gegossen· Automatischer Spülzyklus: Ja· Einbauhöhe: 0mm· Frequenz Spülzyklus: 1h· Gangreserve-Akku: Nein· Geeignet für Waschmulde: Ja· Geeignet für Waschtische: Ja· Grundfarbe: schwarz· Kupplungen verschließbar: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Auslauf: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Trafo: Ja· Mundstück Wasserhahn: offen· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Selbstverschließend: Ja· Spülzeit einstellbar: Ja· Tastweite: 40mm· Vorsprung Ablauf: 126mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 1,9l/min Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarotsensor, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, infrarotsensor, waschtischarmatur ideal standard, 011060077901, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,07* | € 913,99* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 811,27* | € 936,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 818,76* | € 940,44* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.138,98* | € 1.415,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|