| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000697052 Herst.-Nr.: 468033978 EAN/GTIN: 4021344098528 |
| | |
|
| | |
| geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar · PCA Cache-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · schwenkbarer Auslauf 360° · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-MontagesystemWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, kludi spültisch einhebelmischer, spültisch einlocharmatur, spültisch-einlochbatterie kludi, 0113450202542, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 156,44* | € 187,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 181,35* | € 214,21* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,17* | € 259,13* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,17* | € 260,33* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 223,67* | € 265,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|