| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494823 Herst.-Nr.: 468033978 EAN/GTIN: 4021344098528 |
| |
|
| | |
| Kludi SPT-Einhandmischer BINGO STAR XS DN 15 ma-sw geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche · PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1 · Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-Montagesystem Weitere technische Eigenschaften: · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 468033978 | Werksnummer: | 6000697052 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Spültisch-Einhandmischer | Ausfuehrung: | mattschwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 141,13* | € 172,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 181,31* | € 214,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 223,82* | € 265,48* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,82* | € 267,29* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,10* | € 268,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|