Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handtuchstange CONCA doppelt, rund, 600mm silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696211
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4501GN
EAN/GTIN:
     8014140479154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Metall-Handtuchhalter · Curved Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 2· Ausführung Abdeckrosette rund· Länge 600mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Ja· Montageart Wand· Oberflächenschutz sonstige· Schwenkbar Nein· Suizidhemmend Nein· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,09*
€ 191,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 197,97*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,49*
€ 198,87*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 169,10*
€ 203,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,66*
€ 372,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4501AA
ab € 99,13*
Ähnlich
Ideal Standard
T4501A5
ab € 157,85*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498A2
ab € 179,01*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498AA
ab € 111,20*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498A5
ab € 178,78*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498GN
ab € 178,33*
Ähnlich
Ideal Standard
T4499A2
ab € 148,98*
Ähnlich
Ideal Standard
T4499AA
ab € 92,80*
Ähnlich
Ideal Standard
T4499A5
ab € 148,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.