Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T4501GN IDS Handtuchstange CONCA doppelt, rund, 600mm silver sto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4501GN IDS Handtuchstange CONCA doppelt, rund, 600mm silver sto
IDEAL STANDARD T4501GN IDS Handtuchstange CONCA doppelt, rund, 600mm silver sto
IDEAL STANDARD T4501GN IDS Handtuchstange CONCA doppelt, rund, 600mm silver sto
IDEAL STANDARD T4501GN IDS Handtuchstange CONCA doppelt, rund, 600mm silver sto
Artikel-Nr.:
     1955B-39976555066
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4501GN
EAN/GTIN:
     8014140479154
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
IDS Handtuchstange CONCA doppelt, rund, 600mm silver storm Metall-Handtuchhalter · Curved Design · mit Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 2 · Ausführung Abdeckrosette: rund · Länge: 600mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Ja · Montageart: Wand · Oberflächenschutz: sonstige · Schwenkbar: Nein · Suizidhemmend: Nein · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T4501GN
Werksnummer:
6000696211
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
650,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Handtuchstange CONCA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,83*
€ 192,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,50*
€ 199,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,24*
€ 200,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,79*
€ 204,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,12*
€ 376,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4501AA
ab € 98,87*
Ähnlich
Ideal Standard
T4501A5
ab € 158,91*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498A2
ab € 178,61*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498AA
ab € 111,13*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498A5
ab € 178,45*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498GN
ab € 177,55*
Ähnlich
Ideal Standard
T4499A2
ab € 149,12*
Ähnlich
Ideal Standard
T4499AA
ab € 93,14*
Ähnlich
Ideal Standard
T4499A5
ab € 148,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.