Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handtuchstange CONCA eckig, 600mm silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4498GN IDS Handtuchstange CONCA eckig, 600mm silver storm
IDEAL STANDARD T4498GN IDS Handtuchstange CONCA eckig, 600mm silver storm
IDEAL STANDARD T4498GN IDS Handtuchstange CONCA eckig, 600mm silver storm
IDEAL STANDARD T4498GN IDS Handtuchstange CONCA eckig, 600mm silver storm
Artikel-Nr.:
     1498-6000696199
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4498GN
EAN/GTIN:
     8014140479031
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Metall-Handtuchhalter · Cube Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Ausführung Abdeckrosette: rechteckig· Länge: 600mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Ja· Montageart: Wand· Oberflächenschutz: sonstige· Profil: sonstige· Schwenkbar: Nein· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 177,55*
€ 214,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,19*
€ 222,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,17*
€ 223,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 189,86*
€ 228,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,38*
€ 419,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,82*
€ 241,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4501AA
ab € 98,87*
Ähnlich
Ideal Standard
T4501A5
ab € 158,91*
Ähnlich
Ideal Standard
T4501GN
ab € 158,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498A2
ab € 178,61*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498AA
ab € 111,13*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498A5
ab € 178,45*
Ähnlich
Ideal Standard
T4499A2
ab € 149,12*
Ähnlich
Ideal Standard
T4499AA
ab € 93,14*
Ähnlich
Ideal Standard
T4499A5
ab € 148,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.