Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handtuchstange CONCA rund, 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4499AA IDS Handtuchstange CONCA rund, 600mm chrom
IDEAL STANDARD T4499AA IDS Handtuchstange CONCA rund, 600mm chrom
IDEAL STANDARD T4499AA IDS Handtuchstange CONCA rund, 600mm chrom
IDEAL STANDARD T4499AA IDS Handtuchstange CONCA rund, 600mm chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000696202
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4499AA
EAN/GTIN:
     8014140479062
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Metall-Handtuchhalter · Curved Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Ausführung Abdeckrosette: rund· Länge: 600mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Ja· Montageart: Wand· Oberflächenschutz: verchromt· Profil: runder Stab· Schwenkbar: Nein· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,14*
€ 115,47*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,93*
€ 119,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,08*
€ 120,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,58*
€ 122,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 224,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4501AA
ab € 98,87*
Ähnlich
Ideal Standard
T4501A5
ab € 158,91*
Ähnlich
Ideal Standard
T4501GN
ab € 158,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498A2
ab € 178,61*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498AA
ab € 111,13*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498A5
ab € 178,45*
Ähnlich
Ideal Standard
T4498GN
ab € 177,55*
Ähnlich
Ideal Standard
T4499A2
ab € 149,12*
Ähnlich
Ideal Standard
T4499A5
ab € 148,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.