Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAUEDGE 1/2Zoll S-Size chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695680
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23559001
EAN/GTIN:
     4005176556326
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · Bedienungshebel aus Metall · Longlife ES 28 mm Keramikkartusche · Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · Schnell-Montage-SyWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 174mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 89mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe Chrom· Kaltstart-Funktion Ja· Material Hahn sonstige· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS Ja· Versehen mit Vorrichtung für Ablaufstopfen· Volumenstromklasse ohne· Vorsprung Ablauf 93mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, grohe waschtisch einhandmischer, selbstschluss-waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, 0110400327500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,63*
€ 64,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,66*
€ 65,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,71*
€ 69,91*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,00*
€ 71,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 76,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23054003
ab € 143,47*
Ähnlich
Grohe
32629002
ab € 129,57*
Ähnlich
Grohe
22054001
ab € 49,77*
Ähnlich
Grohe
23337001
ab € 45,31*
Ähnlich
Grohe
23763001
ab € 73,99*
Ähnlich
Grohe
23764001
ab € 80,89*
Ähnlich
Grohe
23335001
ab € 48,35*
Ähnlich
Grohe
23762001
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.