Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Waschtischbatterie BauLoop 23559_1 S-Size Mittelstellung kalt chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000695680
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23559001
EAN/GTIN:
     4005176556326
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · Bedienungshebel aus Metall · Longlife ES 28 mm Keramikkartusche · Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · Schnell-Montage-System · Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4″ · flexible AnschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 174mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 89mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Ja· Material Hahn: sonstige· Mit Kette: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 93mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
147 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
BAUEDGE
Marke:
GROHE
Form:
konisch
Montageart:
Standmontage
Ausführung:
mechanisch
Ausladung:
93 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Sparfunktion Mittelstellung kalt, Bedi
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, grohe waschtisch einhandmischer, selbstschluss-waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, 0110400327500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,39*
€ 64,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,84*
€ 65,85*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,00*
€ 69,61*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,14*
€ 70,94*
€ 5,95*
ab € 57,43*
€ 73,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23054003
ab € 142,76*
Ähnlich
Grohe
32629002
ab € 129,06*
Ähnlich
Grohe
22054001
ab € 49,83*
Ähnlich
Grohe
23337001
ab € 45,51*
Ähnlich
Grohe
23763001
ab € 73,94*
Ähnlich
Grohe
23764001
ab € 80,88*
Ähnlich
Grohe
23335001
ab € 48,43*
Ähnlich
Grohe
23762001
ab € 58,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.