Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 23559001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAUEDGE 1/2Zoll S-Sz KS-ZAG WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 23559001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAUEDGE 1/2Zoll S-Sz KS-ZAG WA
GROHE 23559001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAUEDGE 1/2Zoll S-Sz KS-ZAG WA
GROHE 23559001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAUEDGE 1/2Zoll S-Sz KS-ZAG WA
GROHE 23559001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAUEDGE 1/2Zoll S-Sz KS-ZAG WA
GROHE 23559001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAUEDGE 1/2Zoll S-Sz KS-ZAG WA
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453026
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23559001
EAN/GTIN:
     4005176556326
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAUEDGE 1/2Zoll S-Sz KS-ZAG WA Sav 5,7 l/m MST Einlochmontage · Bedienungshebel aus Metall · Longlife ES 28 mm Keramikkartusche · Energie-Sparfunktion · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · Schnell-Montage-System · flexible Anschlüsse Weitere
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
23559001
Werksnummer:
6000695680
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,380000
Gewicht brutto Kg:
1,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
EH-Waschtischbatterie
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,59*
€ 64,86*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,71*
€ 66,24*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,00*
€ 70,01*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,75*
€ 71,35*
€ 5,95*
ab € 57,61*
€ 74,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23054003
ab € 143,68*
Ähnlich
Grohe
32629002
ab € 129,40*
Ähnlich
Grohe
22054001
ab € 49,69*
Ähnlich
Grohe
23337001
ab € 45,48*
Ähnlich
Grohe
23763001
ab € 74,07*
Ähnlich
Grohe
23764001
ab € 81,01*
Ähnlich
Grohe
23335001
ab € 48,52*
Ähnlich
Grohe
23762001
ab € 58,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.