Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WF u Br-arm NOVA FONTE PURISTIC DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695543
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     205400515
EAN/GTIN:
     4021344097774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Flügelgriffe · Metall · Soft-Start Keramik-Oberteile 90° · automatische Umstellung Brause/Wanne · eigensicher gegen Rückfließen · Strahlregler s-pointer M 24 x 1 · Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar · Brauseabgang G 1/2″ · S-AnschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 2-löchig· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· KIWA-Prüfsiegel Nein· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Kupplungen Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 HD· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Volumenstromklasse B· Vorsprung Ablauf 180mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Zweigriffbatterie
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, kludi wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110718005500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Zweigriffbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 378,16*
€ 448,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 383,72*
€ 454,62*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,61*
€ 581,97*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,67*
€ 584,68*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,79*
€ 592,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,68*
€ 695,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,17*
€ 683,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 574,16*
€ 683,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,08*
€ 649,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 546,07*
€ 649,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,62*
€ 629,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 528,61*
€ 629,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,67*
€ 595,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2085005-15
ab € 118,34*
Ähnlich
Kludi
2085005-35
ab € 124,49*
Ähnlich
Kludi
2084005-25
ab € 174,02*
Ähnlich
Kludi
2084005-35
ab € 173,54*
Ähnlich
Kludi
2085005-25
ab € 123,49*
Ähnlich
Kludi
205400520
ab € 383,85*
Ähnlich
Kludi
205400539
ab € 385,48*
Ähnlich
Kludi
201430520
ab € 323,01*
Ähnlich
Kludi
201180520
ab € 271,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.