Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI NOVA FONTE Wannenarmatur PURISTIC chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 205400515 Kludi WF u Br-arm NOVA FONTE PURISTIC DN 15 chrom
KLUDI 205400515 Kludi WF u Br-arm NOVA FONTE PURISTIC DN 15 chrom
KLUDI 205400515 Kludi WF u Br-arm NOVA FONTE PURISTIC DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000695543
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     205400515
EAN/GTIN:
     4021344097774
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Flügelgriffe · Metall · Soft-Start Keramik-Oberteile 90° · automatische Umstellung Brause/Wanne · eigensicher gegen Rückfließen · Strahlregler s-pointer M 24 x 1 · Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar · Brauseabgang G 1/2″ · S-AnschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: poliert· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Volumenstromklasse: B· Vorsprung Ablauf: 180mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, kludi wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110718005500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Zweigriffbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 378,16*
€ 448,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 383,72*
€ 454,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,61*
€ 581,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,67*
€ 584,68*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,79*
€ 592,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,97*
€ 692,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,95*
€ 690,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,59*
€ 655,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,98*
€ 634,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,61*
€ 593,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2085005-15
ab € 118,34*
Ähnlich
Kludi
2085005-35
ab € 124,49*
Ähnlich
Kludi
2084005-25
ab € 174,02*
Ähnlich
Kludi
2084005-35
ab € 173,54*
Ähnlich
Kludi
2085005-25
ab € 123,49*
Ähnlich
Kludi
205400520
ab € 383,85*
Ähnlich
Kludi
205400539
ab € 385,48*
Ähnlich
Kludi
201430520
ab € 323,01*
Ähnlich
Kludi
201180520
ab € 271,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.