Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S 900 MM chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 2084005-25 Kludi Brausegarnitur NOVA FONTE CLASSIC Brause-Set 1S, 900mm c
KLUDI 2084005-25 Kludi Brausegarnitur NOVA FONTE CLASSIC Brause-Set 1S, 900mm c
KLUDI 2084005-25 Kludi Brausegarnitur NOVA FONTE CLASSIC Brause-Set 1S, 900mm c
Artikel-Nr.:
     1498-6000695550
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     2084005-25
EAN/GTIN:
     4021344097873
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Metall-Wandstange · Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar · Handbrause DN 15 · mit einer Strahlart: Volumen · Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar · mit Kalk-Schnellreinigung · verdrehsicherer Supraflex Silver-Brauseschlauch · G 1/2″ x G 1/2″ x 1600 mm · kunststoffummantelt · mit konischen Muttern · mit Schmutzfangsieb · mit BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Höhenverstellbare Befestigungspunkte: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Duschstange: 900mm· Länge Duschschlauch: 1600mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Gleit- und Scharnierstück: Ja· Mit Schlauch: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, kludi brausegarnitur, brause set, 0116607002500, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,02*
€ 210,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 231,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,31*
€ 232,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,02*
€ 236,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,87*
€ 237,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2085005-15
ab € 118,34*
Ähnlich
Kludi
2085005-35
ab € 124,49*
Ähnlich
Kludi
2084005-35
ab € 173,54*
Ähnlich
Kludi
2085005-25
ab € 123,49*
Ähnlich
Kludi
205400520
ab € 383,85*
Ähnlich
Kludi
205400539
ab € 385,48*
Ähnlich
Kludi
205400515
ab € 378,16*
Ähnlich
Kludi
201430520
ab € 323,01*
Ähnlich
Kludi
201180520
ab € 271,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.