Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter LOFT 842mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690763
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     056001680
EAN/GTIN:
     4018445085489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badehandtuchhalter edelstahl
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 1· Farbe (1) Edelstahl· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Haken für Waschlappen Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Profil flacher Stab· Schlagwort badetuchhalterung· Tiefe (1) 56mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Aluminium
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Badetuchhalter
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, 0130285478510, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,66*
€ 105,75*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,59*
€ 108,63*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,92*
€ 109,49*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,53*
€ 109,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,68*
€ 116,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
166000160
ab € 89,59*
Ähnlich
EMCO Bad
86000160
ab € 71,95*
Ähnlich
EMCO Bad
86000180
ab € 82,22*
Ähnlich
EMCO Bad
056000160
ab € 58,52*
Ähnlich
EMCO Bad
056001660
ab € 80,31*
Ähnlich
EMCO Bad
056000180
ab € 62,14*
Ähnlich
EMCO Bad
306000161
ab € 27,69*
Ähnlich
EMCO
846000160
ab € 63,10*
Ähnlich
EMCO
846000180
ab € 68,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.