Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter LOFT 642mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690762
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     056001660
EAN/GTIN:
     4018445085472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badehandtuchhalter edelstahl
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 1· Farbe (1) Edelstahl· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Haken für Waschlappen Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Profil flacher Stab· Schlagwort badetuchhalter· Tiefe (1) 56mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Aluminium
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Badetuchhalter
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, 0130285477510, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,87*
€ 100,32*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,31*
€ 102,55*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,57*
€ 103,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,10*
€ 103,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,61*
€ 110,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
166000160
ab € 89,17*
Ähnlich
EMCO Bad
86000160
ab € 71,96*
Ähnlich
EMCO Bad
86000180
ab € 82,16*
Ähnlich
EMCO Bad
056000160
ab € 58,86*
Ähnlich
EMCO Bad
056000180
ab € 62,21*
Ähnlich
EMCO Bad
056001680
ab € 85,39*
Ähnlich
EMCO Bad
306000161
ab € 27,57*
Ähnlich
EMCO
846000160
ab € 62,99*
Ähnlich
EMCO
846000180
ab € 68,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.