Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter LOFT 642mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690760
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     056000160
EAN/GTIN:
     4018445078177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 1· Farbe (1) Chrom· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Haken für Waschlappen Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Profil flacher Stab· Schlagwort emco badetuchhalter· Tiefe (1) 56mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Aluminium
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Badetuchhalter
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, Handtuchleiter, Handtuchständer, handtuchhalter verchromt, badetuchhalter, 0130285477500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,48*
€ 74,29*
€ 5,95*
ab € 62,57*
€ 79,44*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,00*
€ 79,98*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,56*
€ 80,68*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,82*
€ 81,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
166000160
ab € 89,27*
Ähnlich
EMCO Bad
86000160
ab € 72,07*
Ähnlich
EMCO Bad
86000180
ab € 82,21*
Ähnlich
EMCO Bad
056001660
ab € 80,13*
Ähnlich
EMCO Bad
056000180
ab € 62,12*
Ähnlich
EMCO Bad
056001680
ab € 85,48*
Ähnlich
EMCO Bad
306000161
ab € 27,69*
Ähnlich
EMCO
846000160
ab € 63,18*
Ähnlich
EMCO
846000180
ab € 68,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.