Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spülmittel-/Lotionspender A71 Einbauversion mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000648420
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     40468670
EAN/GTIN:
     4059625297438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Ausladung 91 mm · Material Metall · korrosionsbeständiges Auslaufrohr · Flascheninhalt 500 ml · Dosiermenge 2 ml · von oben zu befüllen · Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm · Montage ohne Werkzeug · Befestigungslochbohrung 28-35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spülmitteldispenser, Spülmittelspender, Spülmittelspender-Station, Spülorganizer, spülmittelspender hansgrohe, spülmittelspender, cremeseifenspender 500ml, 0113350151517, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,69*
€ 112,96*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,57*
€ 112,99*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 113,47*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,05*
€ 114,80*
€ 5,95*
ab € 93,64*
€ 120,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
40438000
ab € 38,47*
Ähnlich
Hansgrohe
40448000
ab € 52,96*
Ähnlich
Hansgrohe
40468000
ab € 52,83*
Ähnlich
Hansgrohe
4059625297445
ab € 86,69*
Ähnlich
Hansgrohe
40438340
ab € 68,81*
Ähnlich
Hansgrohe
40438800
ab € 49,49*
Ähnlich
Hansgrohe
40438670
ab € 64,34*
Ähnlich
Hansgrohe
40448800
ab € 68,26*
Ähnlich
Hansgrohe
40468800
ab € 68,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.