Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 40448000 Seifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 40448000 Seifenspender
Hansgrohe 40448000 Seifenspender
Hansgrohe 40448000 Seifenspender
Hansgrohe 40448000 Seifenspender
Hansgrohe 40448000 Seifenspender
Hansgrohe 40448000 Seifenspender
Hansgrohe 40448000 Seifenspender
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69945016
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     40448000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
  • passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenarmaturen - Ausladung 91 mm - Material: hochwertige Metallkonstruktion - korrosionsbeständiges Auslaufrohr - Flascheninhalt 500 ml - Dosiermenge 2 ml - bequem von oben zu befüllen - für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm - einfache und sichere Montage ohne Werkzeug - Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
40438000
ab € 38,24*
Ähnlich
Hansgrohe
40468000
ab € 52,64*
Ähnlich
Hansgrohe
4059625297445
ab € 87,40*
Ähnlich
Hansgrohe
40438340
ab € 68,90*
Ähnlich
Hansgrohe
40438800
ab € 49,32*
Ähnlich
Hansgrohe
40438670
ab € 64,39*
Ähnlich
Hansgrohe
40448800
ab € 68,19*
Ähnlich
Hansgrohe
40468800
ab € 67,92*
Ähnlich
Hansgrohe
40468670
ab € 87,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.