Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehauslauf mit sBox edelstahl finis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646996
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72803800
EAN/GTIN:
     4059625255346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 210 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Normalstrahl · Quick-Connect Schlauch · DN15 · Durchflussmenge 7 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 435mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 210mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 223mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 236mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350166502, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 307,88*
€ 364,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 315,77*
€ 374,95*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,08*
€ 394,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,85*
€ 396,57*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,18*
€ 400,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,35*
€ 465,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,98*
€ 446,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 374,97*
€ 446,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,70*
€ 431,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 362,69*
€ 431,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,85*
€ 397,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71821800
ab € 283,03*
Ähnlich
Hansgrohe
71821000
ab € 225,41*
Ähnlich
Hansgrohe
71813000
ab € 196,18*
Ähnlich
Hansgrohe
73871000
ab € 349,62*
Ähnlich
Hansgrohe
72803000
ab € 234,94*
Ähnlich
Hansgrohe
72803670
ab € 307,99*
Ähnlich
Hansgrohe
72801000
ab € 262,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72801800
ab € 343,77*
Ähnlich
Hansgrohe
72801670
ab € 352,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.