Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 210 Talis M5414 1jet Ausziehauslauf sBox edelstahl-optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 72803800 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehauslauf mit
HANSGROHE 72803800 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehauslauf mit
HANSGROHE 72803800 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehauslauf mit
HANSGROHE 72803800 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehauslauf mit
Artikel-Nr.:
     1498-6000646996
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72803800
EAN/GTIN:
     4059625255346
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 210 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Normalstrahl · Quick-Connect Schlauch · DN15 · Durchflussmenge 7 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 435mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 223mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350166502, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 306,40*
€ 363,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 315,09*
€ 374,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,48*
€ 394,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,22*
€ 396,23*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,86*
€ 400,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,36*
€ 433,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,48*
€ 395,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71821800
ab € 282,26*
Ähnlich
Hansgrohe
71821000
ab € 226,25*
Ähnlich
Hansgrohe
71813000
ab € 195,76*
Ähnlich
Hansgrohe
73871000
ab € 350,67*
Ähnlich
Hansgrohe
72803000
ab € 235,67*
Ähnlich
Hansgrohe
72803670
ab € 307,22*
Ähnlich
Hansgrohe
72801000
ab € 262,72*
Ähnlich
Hansgrohe
72801800
ab € 344,14*
Ähnlich
Hansgrohe
72801670
ab € 350,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.