Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS DN 15 m sBox Ausziehauslauf ES-Op.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645965
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73812800
EAN/GTIN:
     4059625017487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
M7114-H320 · ComfortZone 320 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminarstrahl · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 356mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 320mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 219mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 219mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhebelmischer hansgrohe, 011335012102, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 416,16*
€ 477,42*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,03*
€ 518,09*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,86*
€ 520,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 453,95*
€ 522,79*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,64*
€ 525,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,50*
€ 619,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,78*
€ 606,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,76*
€ 606,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,85*
€ 587,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 493,84*
€ 587,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,42*
€ 570,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 479,41*
€ 570,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,86*
€ 541,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31815000
ab € 159,59*
Ähnlich
Hansgrohe
31823000
ab € 179,12*
Ähnlich
Hansgrohe
31817000
ab € 128,97*
Ähnlich
Hansgrohe
31815800
ab € 203,82*
Ähnlich
Hansgrohe
31817800
ab € 165,11*
Ähnlich
Hansgrohe
73880000
ab € 232,50*
Ähnlich
Hansgrohe
73801800
ab € 501,02*
Ähnlich
Hansgrohe
14821800
ab € 300,90*
Ähnlich
Hansgrohe
14822800
ab € 265,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.