Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 73812800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 1 jet m sBox Auszieh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 73812800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 1 jet m sBox Auszieh
HANSGROHE 73812800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 1 jet m sBox Auszieh
HANSGROHE 73812800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 1 jet m sBox Auszieh
HANSGROHE 73812800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 1 jet m sBox Auszieh
HANSGROHE 73812800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 1 jet m sBox Auszieh
Artikel-Nr.:
     1955B-2018969661
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73812800
EAN/GTIN:
     4059625017487
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 1 jet m sBox Ausziehauslauf M71 ES-Op. M7114-H320 · ComfortZone 320 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminarstrahl · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8" · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet ·
Weitere Informationen:
eClassID:
11335012102
HerstellerNr:
73812800
Werksnummer:
6000645965
Länge netto mm:
555,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
5,265000
Gewicht brutto Kg:
5,265000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Küchenmischer 320
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 416,16*
€ 477,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,03*
€ 518,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,86*
€ 520,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 453,95*
€ 522,79*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,64*
€ 525,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,29*
€ 625,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,78*
€ 609,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,50*
€ 587,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,05*
€ 574,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,64*
€ 539,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31815000
ab € 159,59*
Ähnlich
Hansgrohe
31823000
ab € 179,12*
Ähnlich
Hansgrohe
31817000
ab € 128,97*
Ähnlich
Hansgrohe
31815800
ab € 203,82*
Ähnlich
Hansgrohe
31817800
ab € 165,11*
Ähnlich
Hansgrohe
73880000
ab € 232,50*
Ähnlich
Hansgrohe
73801800
ab € 501,02*
Ähnlich
Hansgrohe
14821800
ab € 300,90*
Ähnlich
Hansgrohe
14822800
ab € 265,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.