Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000645631 Herst.-Nr.: 36455000 EAN/GTIN: 4011097815800 |
| | |
|
| | |
| Anschlussart Grundkörper · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse · Umsteller · FunktionsblockWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Montageart (1): Wand· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur badewanne, einhandarmatur, einhebelmischer hansgrohe, 011050413701500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 236,87* | € 278,73* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,17* | € 296,91* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,24* | € 298,09* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 253,28* | € 299,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 259,77* | € 303,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|