Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69489584
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36457000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: Grundkörper
    - Keramikmischsystem
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit automatischer Rückstellung
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,44*
€ 447,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36455000
ab € 234,88*
Ähnlich
Hansgrohe
34420000
ab € 337,93*
Ähnlich
Hansgrohe
34425000
ab € 188,60*
Ähnlich
Hansgrohe
34427000
ab € 256,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.