Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69489583
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36455000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: Grundkörper
  • Keramikmischsystem
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • mit automatischer Rückstellung
  • mit Schalldämpfer
  • für Durchlauferhitzer geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,95*
€ 333,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36457000
ab € 326,10*
Ähnlich
Hansgrohe
34420000
ab € 337,16*
Ähnlich
Hansgrohe
34425000
ab € 188,63*
Ähnlich
Hansgrohe
34427000
ab € 257,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.