Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Griff-Wannenarmatur AXOR MONTREUX DN 15 AP mit Hebelgriffen brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645478
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16551820
EAN/GTIN:
     4011097808413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 200 mm · mit Rosetten · S-Anschlüsse · Stichmaß 170 +/- 44 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · bestehend aus: Axor Montreux 1jet HandbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 224mm· Montageart (1): Wand· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 224mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Zweigriffbatterie
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 0110519033582, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Zweigriffbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.133,81*
€ 1.281,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.210,88*
€ 1.365,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.223,44*
€ 1.371,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.217,64*
€ 1.371,99*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.230,72*
€ 1.398,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,44*
€ 1.632,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,21*
€ 1.597,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.342,20*
€ 1.597,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,06*
€ 1.528,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.284,05*
€ 1.528,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,29*
€ 1.487,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.250,28*
€ 1.487,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,44*
€ 1.455,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16551000
ab € 738,57*
Ähnlich
Hansgrohe
16540000
ab € 725,13*
Ähnlich
Hansgrohe
16553000
ab € 1.726,92*
Ähnlich
Hansgrohe
16540820
ab € 1.199,83*
Ähnlich
Hansgrohe
16553820
ab € 2.567,82*
Ähnlich
Hansgrohe
16547820
ab € 2.721,30*
Ähnlich
Hansgrohe
71243000
ab € 104,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.