Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69459774
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16553820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

- Besteht aus: 2-Griff Wannenmischer bodenstehend, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 234 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: RainAir
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- mit Platte/Rosetten
- P-IX 9087/ICB
- Handbrause 100 1jet Classic (# 16320000)
- Metallbrauseschlauch 1,25 m (# 28112000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Nickel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.586,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.806,21*
€ 3.339,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.769,09*
€ 3.295,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.660,19*
€ 3.165,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.607,08*
€ 3.102,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.586,94*
€ 3.078,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16551000
ab € 743,80*
Ähnlich
Hansgrohe
16540000
ab € 727,04*
Ähnlich
Hansgrohe
16553000
ab € 1.717,11*
Ähnlich
Hansgrohe
16540820
ab € 1.194,06*
Ähnlich
Hansgrohe
16551820
ab € 1.134,33*
Ähnlich
Hansgrohe
16547820
ab € 2.724,24*
Ähnlich
Hansgrohe
71243000
ab € 103,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.