Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 2G Wannenarmatur AXOR MONTREUX DN 15 AP m Hebelgr brushed ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Artikel-Nr.:
     1498-6000645478
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16551820
EAN/GTIN:
     4011097808413
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 200 mm · mit Rosetten · S-Anschlüsse · Stichmaß 170 +/- 44 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · bestehend aus: Axor Montreux 1jet HandbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 224mm· Montageart (1): Wand· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 224mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 0110519033582, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Zweigriffbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.139,73*
€ 1.285,92*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,64*
€ 1.369,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,96*
€ 1.376,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.214,67*
€ 1.376,59*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.232,10*
€ 1.403,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,78*
€ 1.630,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,20*
€ 1.616,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,28*
€ 1.543,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,16*
€ 1.497,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,64*
€ 1.438,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16551000
ab € 744,80*
Ähnlich
Hansgrohe
16540000
ab € 724,95*
Ähnlich
Hansgrohe
16553000
ab € 1.711,14*
Ähnlich
Hansgrohe
16540820
ab € 1.196,00*
Ähnlich
Hansgrohe
16553820
ab € 2.581,21*
Ähnlich
Hansgrohe
16547820
ab € 2.705,08*
Ähnlich
Hansgrohe
71243000
ab € 103,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.