Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR ONE f UP-Thermostat 1 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645299
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45711000
EAN/GTIN:
     4011097788999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
EcoFunktion Durchflussmengensteuerung über Hebelgriff · 1 Verbraucher und 1 zusätzlicher Verbraucher · Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch Select-Tasten · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Select Ventil · Keramikventil 90° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Möglichkeit der thermischen Desinfektion · Durchflussmenge je Verbraucher 24 l/min · Betriebsdruck min. 1 bar / max. 5 bar · Rückflussverhinderer · Metall · zu ergänzen mit Grundkörper 45710180Weitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 387,52*
€ 442,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 445,11*
€ 509,47*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,52*
€ 574,27*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,58*
€ 576,91*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,39*
€ 583,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,91*
€ 686,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,75*
€ 650,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 546,74*
€ 650,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,61*
€ 632,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 531,60*
€ 632,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,58*
€ 602,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36704000
ab € 416,66*
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 475,74*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 613,57*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 1.021,22*
Ähnlich
Hansgrohe
18356000
ab € 1.252,58*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.435,09*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.636,45*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.386,20*
Ähnlich
Hansgrohe
46710000
ab € 1.625,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.