Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69481008
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18357000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- Besteht aus: Thermostatmodul, Brausehalter
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- 4 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button
- Thermostatkartusche, Select Ventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Waterfall, Rain large, Mono, Handbrause
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,81*
€ 1.913,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,71*
€ 1.888,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,04*
€ 1.801,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,32*
€ 1.750,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,53*
€ 1.692,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36704000
ab € 415,58*
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 476,13*
Ähnlich
Hansgrohe
45711000
ab € 386,22*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 611,29*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 1.027,02*
Ähnlich
Hansgrohe
18356000
ab € 1.246,96*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.645,69*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.382,17*
Ähnlich
Hansgrohe
46710000
ab € 1.621,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.