Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 45711000 Fertigmontageset AXOR ONE f UP-Thermostat 1 Verbraucher chro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 45711000 Fertigmontageset AXOR ONE f UP-Thermostat 1 Verbraucher chro
HANSGROHE 45711000 Fertigmontageset AXOR ONE f UP-Thermostat 1 Verbraucher chro
HANSGROHE 45711000 Fertigmontageset AXOR ONE f UP-Thermostat 1 Verbraucher chro
HANSGROHE 45711000 Fertigmontageset AXOR ONE f UP-Thermostat 1 Verbraucher chro
HANSGROHE 45711000 Fertigmontageset AXOR ONE f UP-Thermostat 1 Verbraucher chro
Artikel-Nr.:
     1955B-2018898598
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45711000
EAN/GTIN:
     4011097788999
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset AXOR ONE f UP-Thermostat 1 Verbraucher chrom EcoFunktion Durchflussmengensteuerung über Hebelgriff · 1 Verbraucher und 1 zusätzlicher Verbraucher · Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch Select-Tasten · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Select Ventil · Keramikventil 90° · Sicherheits
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
45711000
Werksnummer:
6000645299
Länge netto mm:
466,00
Breite netto mm:
239,00
Höhe netto mm:
255,00
Gewicht brutto Kg:
5,990000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Thermostatmodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 384,30*
€ 444,89*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 447,91*
€ 512,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,90*
€ 577,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,35*
€ 580,11*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,74*
€ 586,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,42*
€ 697,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,66*
€ 676,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,53*
€ 652,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,99*
€ 641,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,74*
€ 603,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36704000
ab € 417,14*
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 478,73*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 609,61*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 1.024,17*
Ähnlich
Hansgrohe
18356000
ab € 1.256,06*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.434,86*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.637,14*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.384,56*
Ähnlich
Hansgrohe
46710000
ab € 1.627,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.