Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer Sel AXOR CITTE DN 15 stainless steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645211
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39860800
EAN/GTIN:
     4011097783284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110° · 150° oder 360° · vertikale Griffposition · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · RückflussverhindererWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 281mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 230mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 479,15*
€ 548,41*
€ 5,95*
ab € 497,31*
€ 571,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,30*
€ 607,00*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,26*
€ 609,85*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,31*
€ 619,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,85*
€ 725,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,05*
€ 711,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,04*
€ 711,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,44*
€ 687,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 577,43*
€ 687,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,84*
€ 666,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 559,83*
€ 666,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,26*
€ 633,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39860000
ab € 340,80*
Ähnlich
Hansgrohe
39861000
ab € 373,98*
Ähnlich
Hansgrohe
39861800
ab € 525,84*
Ähnlich
Hansgrohe
16580000
ab € 320,33*
Ähnlich
Hansgrohe
16580800
ab € 450,83*
Ähnlich
Hansgrohe
73803000
ab € 400,71*
Ähnlich
Hansgrohe
14883000
ab € 267,48*
Ähnlich
Hansgrohe
14884000
ab € 319,45*
Ähnlich
Hansgrohe
14883800
ab € 334,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.