Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer LOGIS DN 15 f wandmontierte AusgBeck. chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645193
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71836000
EAN/GTIN:
     4011097766423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Schwenkbereich 180° · Normalstrahl · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · Durchflussmenge 13 l/min · Keramikmischsystem · S-AnschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 213mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 209mm· Montageart (1): Wand· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 209mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,23*
€ 131,15*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,53*
€ 143,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,32*
€ 144,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,03*
€ 144,48*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,75*
€ 146,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16581000
ab € 400,59*
Ähnlich
Hansgrohe
16581800
ab € 562,99*
Ähnlich
Hansgrohe
31804000
ab € 91,93*
Ähnlich
Hansgrohe
31825000
ab € 108,34*
Ähnlich
Hansgrohe
14820000
ab € 289,61*
Ähnlich
Hansgrohe
14820800
ab € 371,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.