Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 71836000 HG Einhebel-Spültischmischer LOGIS DN 15 f wandmontierte Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 71836000 HG Einhebel-Spültischmischer LOGIS DN 15 f wandmontierte Aus
HANSGROHE 71836000 HG Einhebel-Spültischmischer LOGIS DN 15 f wandmontierte Aus
HANSGROHE 71836000 HG Einhebel-Spültischmischer LOGIS DN 15 f wandmontierte Aus
Artikel-Nr.:
     1955B-2018945686
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71836000
EAN/GTIN:
     4011097766423
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer LOGIS DN 15 f wandmontierte AusgBeck. chrom Schwenkbereich 180° · Normalstrahl · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · Durchflussmenge 13 l/min · Keramikmischsystem · S-Anschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 213mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
71836000
Werksnummer:
6000645193
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
2,140000
Gewicht brutto Kg:
2,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Küchenmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,36*
€ 144,58*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,70*
€ 145,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,15*
€ 145,26*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,80*
€ 147,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,23*
€ 156,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16581000
ab € 401,10*
Ähnlich
Hansgrohe
16581800
ab € 562,53*
Ähnlich
Hansgrohe
31804000
ab € 91,63*
Ähnlich
Hansgrohe
31825000
ab € 107,76*
Ähnlich
Hansgrohe
14820000
ab € 288,33*
Ähnlich
Hansgrohe
14820800
ab € 373,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.