Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauseset E AXOR CITTERIO mit 120 3jet Handbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645183
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36735000
EAN/GTIN:
     4011097755472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
Strahlart Rain · RainAir · Whirl · Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Brausekopfgröße 125 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches · maximale Durchflussmenge (bei 3 bar) 16 l/min · 30 mm breite Stange · Bohrabstand 915 mm · Messing · verchromte Wandstütze aus Metall · bestehend aus: Axor 120 3jet Handbrause · Isiflex Brauseschlauch 1600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Duschstange: 1009mm· Mit Gleit- und Scharnierstück: Nein· Mit Ringablage: Nein· Mit Schlauch: Ja· Mit Seifenschale: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Brausegarnitur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 260,79*
€ 310,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,40*
€ 359,61*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,65*
€ 408,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,58*
€ 410,08*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,44*
€ 414,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,08*
€ 488,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,49*
€ 478,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,48*
€ 478,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,42*
€ 461,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 387,41*
€ 461,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 374,35*
€ 445,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27991000
ab € 218,83*
Ähnlich
Hansgrohe
27982000
ab € 324,94*
Ähnlich
Hansgrohe
27982820
ab € 600,62*
Ähnlich
Hansgrohe
26023000
ab € 209,12*
Ähnlich
Hansgrohe
28272450
ab € 22,41*
Ähnlich
Hansgrohe
28264000
ab € 8,66*
Ähnlich
Hansgrohe
28262000
ab € 6,27*
Ähnlich
Hansgrohe
28272000
ab € 14,80*
Ähnlich
Hansgrohe
28266000
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.