Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Brauseset AXOR CITTERIO E m Axor 120 3jet Ha-br chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Citterio E Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000645183
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36735000
EAN/GTIN:
     4011097755472
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
Strahlart Rain · RainAir · Whirl · Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Brausekopfgröße 125 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches · maximale Durchflussmenge (bei 3 bar) 16 l/min · 30 mm breite Stange · Bohrabstand 915 mm · Messing · verchromte Wandstütze aus Metall · bestehend aus: Axor 120 3jet Handbrause · Isiflex Brauseschlauch 1600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Duschstange: 1009mm· Mit Gleit- und Scharnierstück: Nein· Mit Ringablage: Nein· Mit Schlauch: Ja· Mit Seifenschale: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 261,61*
€ 312,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,12*
€ 361,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,55*
€ 410,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,85*
€ 412,09*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,48*
€ 416,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,38*
€ 481,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,10*
€ 465,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,89*
€ 449,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27991000
ab € 217,07*
Ähnlich
Hansgrohe
27982000
ab € 326,24*
Ähnlich
Hansgrohe
27982820
ab € 602,03*
Ähnlich
Hansgrohe
26023000
ab € 209,17*
Ähnlich
Hansgrohe
28272450
ab € 22,50*
Ähnlich
Hansgrohe
28264000
ab € 8,66*
Ähnlich
Hansgrohe
28262000
ab € 6,25*
Ähnlich
Hansgrohe
28272000
ab € 14,77*
Ähnlich
Hansgrohe
28266000
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.