Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Spültischarmatur BAULOOP 1/2Zoll mi-ho Ala chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643557
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31706000
EAN/GTIN:
     4005176530449
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · Longlife 35 mm Keramikkartusche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 140° · Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch · flexible Anschlussschläuche · FastFixationWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Rohrstutzen)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 238mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 132mm· Ausführung Ablauf drehbar unten· Auslauftyp gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Nein· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Material Hahn sonstige· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Mittenabstand 0mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS Ja· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 222mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 11l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,65*
€ 79,56*
€ 5,95*
ab € 63,04*
€ 80,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,02*
€ 82,63*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,57*
€ 87,07*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,85*
€ 87,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31680000
ab € 56,63*
Ähnlich
Grohe
31693000
ab € 64,07*
Ähnlich
Grohe
31688000
ab € 64,31*
Ähnlich
Grohe
32917DL0
ab € 167,51*
Ähnlich
Grohe
32917A00
ab € 215,05*
Ähnlich
Grohe
32917AL0
ab € 167,98*
Ähnlich
Grohe
32917DA0
ab € 228,36*
Ähnlich
Grohe
31696000
ab € 82,98*
Ähnlich
Grohe
31713000
ab € 85,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.