Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE BauEdge Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
GROHE BauEdge Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95036380
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31693000
EAN/GTIN:
     4005176530371
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
222 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
132 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
237 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
193 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
49 mm
Technische Details
Enthält nicht
Nickel
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
7 °
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
40 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-55 - 55 °
Mousseur
Ja
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31680000
ab € 55,98*
Ähnlich
Grohe
31688000
ab € 64,20*
Ähnlich
Grohe
31706000
ab € 62,03*
Ähnlich
Grohe
32917DL0
ab € 166,46*
Ähnlich
Grohe
32917A00
ab € 216,94*
Ähnlich
Grohe
32917AL0
ab € 166,48*
Ähnlich
Grohe
32917DA0
ab € 228,19*
Ähnlich
Grohe
31696000
ab € 82,53*
Ähnlich
Grohe
31713000
ab € 84,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.