Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP, DN 15, mit Brause-Set silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643085
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC787GN
EAN/GTIN:
     3800861086567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Einhebel-Badearmatur mit Brause-Set bestehend aus Stabhandbrause BC774 · Brauseschlauch Idealflex A3330 und Wandbrausehalter rund BC806Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Edelstahl· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Ja· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Position Abfluss nach unten· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 130mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brausehalter ideal standard, brause set, einhandarmatur badewanne, 011060064202, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,36*
€ 474,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,84*
€ 490,19*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,29*
€ 492,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 440,86*
€ 506,10*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 521,18*
€ 595,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,46*
€ 586,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,64*
€ 576,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 484,63*
€ 576,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,84*
€ 556,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 467,83*
€ 556,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,07*
€ 540,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 454,06*
€ 540,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,29*
€ 512,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A5
ab € 499,10*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762GN
ab € 497,18*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A2
ab € 349,59*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786AA
ab € 217,48*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A5
ab € 350,02*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786GN
ab € 348,26*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A2
ab € 411,51*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787AA
ab € 259,01*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A5
ab € 413,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.